56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g)98
1個
799 税込879
当日出荷

ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90 奥行(mm)70
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
ホワイト 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2
1箱(10巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応穴径を自由に変えれるスリーブです。 なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下 長さ(mm)210 アイボリー 角度(°)対応勾配:0~10
1個
279 税込307
当日出荷

地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
1箱(5本)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成出口カバー
背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
種類ウォールコーナー
1個
399 税込439
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースの狭い出窓下に単独の台として使用可能。 室外機の設置場所が土など柔らかい場所に使用することにより室外機の安定性が向上。 犬走り等傾斜面で設置する際に約1度~3度の勾配に対応。 ポリプロピレン製樹脂のため軽量かつ取付が簡単。
アイボリー 寸法A(mm)375 寸法B(mm)120
1個
99 税込109
4日以内出荷

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内気側、外気側のセット販売。 吸排気機能付エアコンの吸排気ホースも楽々収納。 加工(カット)が容易で作業効率が向上。
アイボリー 寸法A(mm)80 寸法B(mm)76.4 寸法C(mm)200
1個
239 税込263
6日以内出荷

2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。 各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
アイボリー 寸法A(mm)13.7 寸法F(mm)75.0 寸法D(mm)22.0 寸法E(mm)23.0 寸法B(mm)16.0 寸法C(mm)20.0
1袋(10個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
アイボリー
1セット
699 税込769
当日出荷

取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
寸法A(mm)800 寸法C(mm)3000
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成貫通スリーブ
本体のみの単体販売。 カッター等での簡単なカットにより調節可能。 取付も容易。 もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。 加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
長さ(mm)250 アイボリー 寸法(Φmm)65
1本
179 税込197
当日出荷

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm 材質PP アイボリー
1セット
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン設置前の過通穴保護部材。 BKS-65H、BKS-65Jと併用が可能。
呼び65 寸法A(mm)60 寸法B(mm)90 寸法C(mm)23
1個
239 税込263
4日以内出荷

勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
材質ポリエチレン アイボリー
1個
229 税込252
当日出荷

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁掛エアコン室外機洗浄(ムース式・水洗浄)用。 従来品より柔らかい素材を使用し、どんな室内機にもぴったりフィットし、水の流れもスムーズ。
寸法A(mm)930 寸法D(mm)2000 寸法B(mm)400 寸法C(mm)630
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

「じょうご型」の本来形状により、廃水がシート内にたまりにくく廃水の負荷による脱落を防ぎます。
寸法A(mm)930 寸法D(mm)2000 寸法B(mm)400 寸法C(mm)630
1パック(10枚)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
アイボリー 呼び径(Φmm)14
1巻
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防止。 ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。 差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
アイボリー 寸法A(mm)15 寸法B(mm)17 寸法C(mm)72
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト 適合壁厚(mm)50~250
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
159 税込175
7日以内出荷

昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。 大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。 20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。 ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。 小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
アイボリー
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
香りオレンジ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1本ほか
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フソー化成ドレンホルダー
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
1本
229 税込252
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フソー化成エバポリン
中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。 カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
ブラック 長さ(mm)1000 寸法A(mm)48 寸法B(mm)5 寸法C(mm)2
1枚
449 税込494
4日以内出荷

フソー化成ラップカバー
エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。
長さ(mm)2000
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
229 税込252
4日以内出荷

フソー化成小窓パネル
換気用小窓を利用した際にご使用下さい。 後付け可能。
アイボリー 寸法A(mm)98 寸法B(mm)110.5 寸法C(mm)150.5
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フソー化成スリーブセット
簡単なカットで長さ調節可能。 取付操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット) アイボリー
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成室内出口カバー
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類ダクト
1箱(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)