絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

福農産業

福農産業のページです。福農産業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、厨房機器・キッチン/店舗用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在45件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名福農産業株式会社
設立1949/06/01
所在地〒673-0404 兵庫県三木市大村58-11
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
来ん棒 福農産業来ん棒福農産業(9件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10本)ほか
当日出荷
効果の決め手は濃縮された激辛唐辛子エキス。唐辛子エキス(カプサイシン)がモグラやネズミの味覚・嗅覚を強烈に刺激します。 ゆっくり成分が溶け出し、長期間(約2か月)効果が持続します。分解しながら土に還るため回収は不要です。
対象動物モグラ、ネズミ使用の目安50~100cm間隔
鳥追いカラスの黒ちゃん 福農産業鳥追いカラスの黒ちゃん福農産業(27件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200
ソーラー式防獣・防鳥アラーム 福農産業ソーラー式防獣・防鳥アラーム福農産業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット質量(g)約270(充電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵防水性IP54相当(防雨タイプ)音量(dB)最大約120センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
鳥追いフクロウ 福農産業鳥追いフクロウ福農産業(37件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450
園芸クリップ 福農産業園芸クリップ福農産業(114件のレビュー)
309税込340
1セット(20個)ほか
当日出荷
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。材質ポリプロピレン
トラクター交換爪DXタイプ 福農産業トラクター交換爪DXタイプ福農産業(29件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm材質特殊鋼
大型鳥追い鷹 福農産業大型鳥追い鷹福農産業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり長さ(mm)700幅(mm)1100質量(kg)1.4
ワンタッチ園芸クリップピンチ 福農産業ワンタッチ園芸クリップピンチ福農産業(49件のレビュー)
429税込472
1セット(36個)ほか
当日出荷
野菜作りの必需品。
用途防虫ネットトンネル、ビニールトンネルのシートやネットの簡単固定に。 園芸ネット、つるものネットなどのワンタッチ固定に。
カラスのカー子 福農産業カラスのカー子福農産業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。 ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)540×140
電動ミンサー 福農産業電動ミンサー福農産業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに電圧(V)(50/60Hz)100モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000定格時間(分)15コード長さ(m)1.2
鳥追い首振りフクロウ 福農産業鳥追い首振りフクロウ福農産業(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。対象動物鳥類質量(g)約550寸法(cm)16×16×44
鳥追いCD 福農産業鳥追いCD福農産業
549税込604
1セット(5枚組)
当日出荷
ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン直径(Φmm)約120
しし防 福農産業しし防福農産業
5,998税込6,598
1箱(20本)ほか
当日出荷
効果長持ち約1年
用途忌避成分の主成分は食品添加物なので安全成分アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)120質量(g)約11.4(1本)大きさ(Φ)最大14使用場所屋外対象動物イノシシ
マルチ洗浄器 福農産業マルチ洗浄器福農産業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
水洗ポータブルトイレ 福農産業水洗ポータブルトイレ福農産業(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×425
超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー 福農産業超音波 ソーラー充電式 アニマル&バードチェイサー福農産業
6,980税込7,678
1個
6日以内出荷
音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
モグラ捕獲器 福農産業モグラ捕獲器福農産業
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
猪鹿ネット 福農産業猪鹿ネット福農産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から6日以内出荷
田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX 福農産業防鳥防獣 ソーラー充電式 アラームEX福農産業
6,980税込7,678
1個
当日出荷
大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱幅(mm)13高さ(mm)17.8奥行(mm)8製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
風船カラスの黒ちゃん 福農産業風船カラスの黒ちゃん福農産業(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷
すべて空気を入れずに、ダラーンと吊るすのがポイントです。
対象動物鳥類材質塩化ビニール
来ん砂ーる 福農産業来ん砂ーる福農産業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(500g)
欠品中
動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。
対象動物害獣使用の目安40~50g/m2
トラクター交換爪 福農産業トラクター交換爪福農産業(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
ジャンタニ 福農産業ジャンタニ福農産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
エサを入れ、ジャンボタニシが中に入るのを待つだけ 簡単に使える 場所をとらない大きさ
用途ジャンボタニシの捕獲に仕様エサの例:野菜くず、米ぬか付属品エサ入れ用不織布巾着袋材質PP(再生プラ)
補助ノ神 福農産業補助ノ神福農産業
2,980税込3,278
1台
6日以内出荷
ほとんどの草刈りに機に適応します。 押すだけ簡単草刈り作業。
用途草刈り作業時の疲労を軽減する草刈り用補助具本体寸法(mm)奥行120本体横(mm)335本体縦(mm)295
軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん 福農産業軽トラック用低摩擦マット 楽スベくん福農産業
5,988税込6,587
1本
4日以内出荷
荷物が滑りやすい表面加工で積み下ろしが楽にできます。
用途積み荷の保護、荷台の傷つき、汚れ防止材質塩ビ長さ(mm)2010幅(mm)1400厚さ(mm)3質量(kg)10
防獣ライト 福農産業防獣ライト福農産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120
接木鋏 福農産業接木鋏福農産業(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
来ん砂ーるポン 福農産業来ん砂ーるポン福農産業
969税込1,066
1パック(55g×6袋)
8日以内出荷
高濃度カプサイシン配合の即効タイプを使用。強烈なニオイで迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。効果は2か月持続(効果には個体差があります) 使用後の処理もカンタンです。
対象動物害獣
ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業ソーラー式強力LED防獣ライト福農産業
1,988税込2,187
1個
7日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
ソーラー式LED防獣ライト 福農産業ソーラー式LED防獣ライト福農産業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)155スイッチ本体底部センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)寸法(Φ×mm)80×160点滅赤×2個・青×2個LED点滅
ソーラーモグラ撃退器 福農産業ソーラーモグラ撃退器福農産業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)122×322質量(g)206周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源ソーラー充電式寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
音波モグラ撃退器 福農産業音波モグラ撃退器福農産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ福農産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
点滅ライト 福農産業点滅ライト福農産業
479税込527
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90
結束機用ホッチキス 福農産業結束機用ホッチキス福農産業(1件のレビュー)
399税込439特価
1箱(10000本)
当日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)幅(mm)6高さ(mm)4線径(Φmm)0.4
猪ネット 福農産業猪ネット福農産業
4,298税込4,728
1巻
6日以内出荷
イノシシが拡げたネットを踏み、ネットを押しても自分の体重で前に進めず、穴を掘ることもできません。
設置方法5mおきに杭を打ち、約1mの高さでネットを張り、上部を杭にしばって固定させてください。太さ(mm)2.4
乾電池式LED防獣ライト 福農産業乾電池式LED防獣ライト福農産業
998税込1,098
1個
7日以内出荷
天候に左右されない乾電池タイプ
用途田畑の害獣対策 防犯対策質量(g)180スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)電源単一乾電池2本使用(別売)センサー昼夜センサー材質(柄部)ABS材質(頭)PS(ポリスレン)寸法(Φ×mm)7.5×220
農機用爪交換レンチ 17x19 福農産業農機用爪交換レンチ 17x19福農産業
1,798税込1,978
1個
欠品中
奥まった場所にも楽々届くロングタイプ!
用途トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適。材質スチール適合ナット径(Φmm)17、19
ケモノ・アイ 福農産業ケモノ・アイ福農産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
夜間になるとムーブセンサーが作動し動物の動きをキャッチすると、LEDライトが点灯し、さらにスピーカーから猛獣の吠声がして害獣の侵入を防除します
用途防獣材質本体・ジョイント部・設置杭:ABS樹脂質量(g)約480電源DC4.5V 単1乾電池 3本(別売)構成ナイトムーヴセンサー/威嚇用スピーカー/LEDランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×225×635(設置杭・取付時)電流範囲待機電流:0.647mA、作動電流:0.25A
迷惑動物撃退ライト 福農産業迷惑動物撃退ライト福農産業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60