「タヌキ 撃退」の検索結果
音量調整可能 4段階の超音波切替 ジョイント式支柱を付属。簡単設置! 超音波と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ2枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
モード切替【鳥類等】10~20KHz / 【ねずみ、猫、犬、アライグマ、キツネ、タヌキ等】21~30KHz / 【コウモリねずみ等げっ歯類】31~50KHz / 【全般】10~50KHz
製品質量(g)415(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 1200mAH×3本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷