586件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所一般空気用分離センサ/8250-75佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74佐藤計量器製作所
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計-5-105℃佐藤計量器製作所
909税込1,000
1個
3日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)-5~105最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計0-200℃ 佐藤計量器製作所棒状温度計0-200℃佐藤計量器製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0-200最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地中ケースブリスターパック入り 佐藤計量器製作所地中ケースブリスターパック入り佐藤計量器製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。
トラスコ品番805-1065
寒暖計ミルノDXホワイト 佐藤計量器製作所寒暖計ミルノDXホワイト佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
759税込835
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすい寒暖計です。
設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所ルームメイト温湿度計佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rhトラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所ソフィア温湿度計佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rhトラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所Φ100温湿度計TH-100佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rhトラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
温度範囲(℃)50~100℃トラスコ品番805-1121全長(mm)300温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)佐藤計量器製作所
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃トラスコ品番805-1123全長(mm)300温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10) 佐藤計量器製作所二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10)佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃トラスコ品番805-1122全長(mm)300温度精度±0.2℃最小目盛0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)佐藤計量器製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)-10~50℃トラスコ品番805-1124全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1129材質寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm全長(mm)900質量(g)約1120設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128材質寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温湿度表示器 佐藤計量器製作所温湿度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)佐藤計量器製作所
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計高速応答センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所大型液晶デジタル温度計 2チャンネルタイプ佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。表示分解能切り換え機能(オートレンジ)付、バックライト付、チャンネル1- チャンネル2温度差表示機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池R03×6個エスコ品番EA701SG-2トラスコ品番805-1192材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約255(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用くだ さい)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用精度(℃)[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃分解能(℃)0.1/1(切り換え機能付)機能表示分解能切り換え機能(オートレンジ)、MAX・MIN表示機能、AVG(平均温度)表示ホールド機能、OFFSET(REL)機能、バックライト機能、チャンネル1- チャンネル2温度差表示電池寿命(時間)約80時間(バックライトOFF時)表示範囲(℃)-203.3~1368.0測定要素温度(2チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル
アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所アスマン用三脚 SK-RHG/S用佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
温度一体型センサ/8101-20 佐藤計量器製作所温度一体型センサ/8101-20佐藤計量器製作所
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。温度測定範囲(℃)-20~60トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5防水仕様なし
微量用センサ 640S-6 佐藤計量器製作所微量用センサ 640S-6佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1台
35日以内出荷
微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
試験管用センサ 640S-5 佐藤計量器製作所試験管用センサ 640S-5佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1台
35日以内出荷
試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
高アルカリ用センサ 640S-3 佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3佐藤計量器製作所
34,980税込38,478
1台
35日以内出荷
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A温度表示方式デジタル式
補充液 佐藤計量器製作所補充液佐藤計量器製作所
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
PH計用温度センサ 640-T 佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃
S型地温計 1段 佐藤計量器製作所S型地温計 1段佐藤計量器製作所
649税込714
1台
4日以内出荷
地温、気温などを測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約16寸法(W)23×(H)190×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所天ぷらメータ(箸型)佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
3日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。測定範囲100℃~200℃全長(mm)350質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所防滴型デジタル温度計 PC-9225佐藤計量器製作所
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計
ステン取付ネジ 佐藤計量器製作所ステン取付ネジ佐藤計量器製作所
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
材質SUS304寸法Φ27.5×34mm
シャトー温度計 T-300 佐藤計量器製作所シャトー温度計 T-300佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
文字板が25cmと大きく見やすくなっています。広い室内の壁などに最適です。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約730寸法(W)285×(H)285×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2最小目盛2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類シャトー温度計
カラー寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所カラー寒暖計ミルノ佐藤計量器製作所
549税込604
1台
4日以内出荷
ABS樹脂ベースの寒暖計。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。最小目盛1℃材質ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計