カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(8)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(37)
- オフィスサプライ(209)
- オフィス家具/清掃用品(5)
- 測定・測量用品(463)
- 作業工具/電動・空圧工具(16)
- メカニカル部品/機構部品(17)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(53)
- 自動車用品(13)
- トラック用品(1)
- バイク用品(91,238)
- 自転車用品(83)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(34)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(26)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(3)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーンマーク認定(7)
サービス分類
- レンタル(4)
商品レビュー
- 以上(3,693)
- 以上(3,872)
- 以上(3,895)
- 以上(3,912)
価格
- 1,500円以下(36,448)
- 1,500-10,000円(34,721)
- 10,000-50,000円(16,401)
- 50,000-100,000円(3,182)
- 100,000円以上(1,602)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(396件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ノータッチタイマー 手洗い当番
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。TGK品番359-55-43-02トラスコ品番385-9371材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4(15V)3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24表示部液晶2桁デジタル表示表示形式デジタルタイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔アズワン品番2-8966-01カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(172件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(75件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ ブルーSC
YAMAHA(ヤマハ)(55件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーRS(化学合成)
YAMAHA(ヤマハ)(198件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)当日出荷高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4
YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から12日以内出荷熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)タイプ携帯型寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合測定項目WBGT(暑さ指数)、温度、湿度、黒球温度寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
デカタイマー TM-19LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(184件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノータッチタイマー
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能○非接触対応○
デジタルストップウォッチ
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
カートリッジペン(紫)
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫トラスコ品番308-3586色紫質量(g)1アズワン品番1-619-01
ワッシャ プレート 90202-05187
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119
YAMAHA(ヤマハ)(36件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
赤液棒状温度計
佐藤計量器製作所(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から15日以内出荷開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3
ヤマルーブ RS4GP 10W-40
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(1L)ほか当日出荷から10日以内出荷ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ガスケット 90430-06014
YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
O-リング 93210-347A1
YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷●内径33.5×線径3.5主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
温湿度 7日用記録紙 NTH071540
佐藤計量器製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥7,388~税込¥8,127~1台ほか当日出荷から35日以内出荷大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
冷蔵庫用温度計ポリス
佐藤計量器製作所(12件のレビュー)¥699税込¥7691台当日出荷温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。測定範囲-30℃~50℃質量(g)約28タイプ横型精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26最小目盛1℃
シール,コック 3AJ-24534-01
YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷主な適合純正品番3AJ-24534-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷●内径6.8×線径2.5主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YAMAHA(ヤマハ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から8日以内出荷1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)対応機種NFC対応Android 機器音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース
YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)¥899税込¥9891本(50g)当日出荷アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
スクリュ タッピング 97707-50016
YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番97706-50016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら