カテゴリ

  • 測定用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • アイリスオーヤマ(16)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • 東芝(6)
  • 用美(ヤマコー)(4)
  • cotta(4)
  • エスコ(2)
  • 佐藤計量器製作所
  • ツインバード(2)
  • 山崎実業(2)
  • エムケー精工(2)
  • ブランドをもっと見る

「お 米 計量 器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
穀温計(標準) 佐藤計量器製作所穀温計(標準)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200質量(g)約122寸法Φ80×Φ8×250mm測定範囲(℃)-10~50精度±1℃測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
穀温計(フレコン用) 佐藤計量器製作所穀温計(フレコン用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)-10~50測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら