2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。 付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本 材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン 質量(g)194 電源単3形電池 3本 番号018-140077(無線認証) コード長さ(m)2 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ) 温度測定範囲(℃)-50.0~150.0 精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1) 分解能(℃)0.1 測定対象温度 コード径(Φmm)約3 サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎) 使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと) アズワン品番64-9109-13 周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz) 防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠 無線規格Bluetooth 5.1 通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) 電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
10,980 税込12,078
欠品中

佐藤計量器製作所防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。 室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。 専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。 付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本 材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン 質量(g)194 電源単3形電池 3本 番号018-140077(無線認証) コード長さ(m)2 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ) 温度測定範囲(℃)-50.0~150.0 精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1) 分解能(℃)0.1 測定対象温度 コード径(Φmm)約3 サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎) 使用環境条件-15~65(結露なきこと) 周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz) 防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠 無線規格Bluetooth 5.1 通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合) 校正ポイント-10,0,10,25,40℃ 校正証明書付き 電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1セット
42,980 税込47,278
13日以内出荷