8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。 適合SK-RHG/SK-RHG-S用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2 寸法(mm)110×80×450 質量(g)740 温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計 精度(℃)±0.2
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)104×28×160H 質量(g)110 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
欠品中

気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50 校正証明書一般校正
1式
149,800 税込164,780
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所アスマン用三脚 SK-RHG/S用
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。 トラスコ品番805-1167 適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。 仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点 付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊 寸法(mm)表示部:(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) センサ:(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く) 質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5 測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃ 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内 測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃ 表示部5.7型TFT液晶タッチパネル センサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き 記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。 速度通風速度:3m/sec以上 防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時 演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
1個
419,800 税込461,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)