ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃
トラスコ品番406-9234
寸法(mm)Φ150×(D)40
質量(g)約280
精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃
アズワン品番1-626-01
温度表示方式アナログ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃
寸法(mm)Φ95×(D)18
質量(g)約100
精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃
最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃
アズワン品番1-622-11
温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直径25cmの大型ダイヤル。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)20~100
トラスコ品番368-9328
質量(g)約730
精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35
設置方式壁掛
アズワン品番1-624-02
温度表示方式アナログ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シンプルで見やすい温湿度計です。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲湿度 20~100% rh温度 0~50℃
トラスコ品番330-6399
寸法(mm)Φ135×(D) 33
質量(g)約230
精度湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)温度±2℃
電池単3マンガン乾電池(R6P) 1本
アズワン品番1-623-01
温度表示方式アナログ/デジタル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
温度目盛りを大きくしています。
用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh
トラスコ品番805-1072
寸法(mm)Φ150×(D)32
質量(g)140
精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
温度表示方式アナログ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
湿度センサーに毛髪、温度センサーにサーミスタを採用した高信頼性タイプです。
仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±4%RH(40%~80%RHat20±5℃)・±7%RH(その他)●表示:温度/デジタル、湿度/アナログ●サイズ:Φ135×33mm●重量:約350g●フランジ材質:ABS樹脂●壁掛式●付属品:取り付けフランジ(ネジ3本付き)・R6P単3マンガン乾電池×2本(テスト用付属)●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(温度/湿度):0.1℃/2%RH能です。●コード番号:7542-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-623-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh
トラスコ品番805-1070
寸法(mm)Φ130×(D)30
質量(g)138
精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
温度表示方式アナログ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh
トラスコ品番805-1091
材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂
寸法(mm)Φ101×(D)32.5
質量(g)62
1目盛温度:1℃ 湿度:5%
温度表示方式アナログ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh
寸法(mm)Φ130×(D)30
質量(g)138
1目盛温度:1℃湿度:5%rh
温度表示方式アナログ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正
湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)●サイズ:Φ150×40mm●重量:約280g●測定範囲(湿度):20~100%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付能です。●コード番号:7540-000●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-10~50
アズワン品番1-626-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
全長(mm)330
測定対象地中
測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh
トラスコ品番805-1069
寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29
質量(g)85
精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード