測定範囲(℃)-20~105
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300
種別アルコール
1目盛1℃
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00
温度範囲(℃)-20~50
寸法(mm)150
材質温度計:ガラス
外径(Φmm)7
1目盛(℃)1
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード