「サーモカメラ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
関連キーワード