2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-12LS
30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16 表示形式デジタル 設置方法壁掛け 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186 寸法(mm)約50g ケーブル長(m) 温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm)デジタル 表示切替コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷