こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95
電源ボタン電池 CR2032 1コ
精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃
センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード