16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)約1.1 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0 対応機種SK-1260 温度測定範囲(℃)-30.0~199.9 精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外 寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷

佐藤計量器製作所L753用PTセンサ PTFE被覆
極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式 接続端子Y端子 精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
1本
36,980 税込40,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)0.7 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5 対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B 温度測定範囲(℃)-40.0~200.0 精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9) 寸法(Φ×mm)感温部:3×100
1本
16,980 税込18,678
21日以内出荷

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)3 寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10 温度測定範囲(℃)-10.0~100.0 精度(℃)±1.0℃ 寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
32,980 税込36,278
61日以内出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)3 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10 対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B 温度測定範囲(℃)-40.0~105.0 精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外) 寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
45,980 税込50,578
61日以内出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆 精度±1目盛 チューブ外径(Φmm)10 感温部(mm)Φ8×100 リード線(m)3 目盛範囲(℃)0~100
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-L753用PTセンサ
防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆熱電対
エコ商品
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃ 温度範囲(℃)0~200 仕様K熱電対 トラスコ品番166-2740 質量(g)51 コード長さ(m)テフロン:3.0 精度クラス2 寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-810PT用 低温極細センサ
SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式 材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂 コード長さ(m)約1.9 温度測定範囲(℃)-199.9~100.0 精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当 寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
1本
47,980 税込52,778
21日以内出荷