3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所手持屈折計
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ラーメンスープ濃度計
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)185 質量(kg)0.115 測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0 最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5 直径(mm)29 TKG品番9-0630-0801 TKG品番(2017)6-0560-0801
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094 材質ガラス、鉛 測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛 質量(g)12 寸法Φ11.5 × 205mm 1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷