13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) 校正証明書一般校正
1式
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所赤外線放射温度計
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
仕様バックライト・オートパワーオフ機能付き 付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース 寸法(mm)45×80×157 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約151(電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 測定範囲(℃)-40~+500 測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 放射率ε=0.30~1.00(0.01単位で設定) 距離係数D:S=10:1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

佐藤計量器製作所赤外線放射温度計SK-8300
すばやく表面温度を測定できます。高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします。データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます。オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
校正証明書一般校正
1式
60,980 税込67,078
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)