すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
材質ABS樹脂
質量(g)420(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40
分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命約500時間
表示サンプリング(秒)約1
記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
29日以内出荷
電源・乾電池不要で環境に優しい省エネタイプです。爆発物や引火物のある場所での測定に適しています。高精度な温湿度記録計のベストセラー。ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。正確な温湿度計(アスマン式乾湿計等)と比較して「ずれ」がある場合は本体微調整ネジで指示調整が行えます。
仕様手巻式●測定範囲(湿度):0~100%RH●記録紙最小目盛:温度/1℃、湿度/1%RH●精度:温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他)●時計:1・7日切り替え●測定方法:温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済)●サイズ:336×148×295mm●重量:3.3kg●付属品:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヶ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1能です。●コード番号:7215-00●★校正ポイントは25℃、50%の1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)-15~40
アズワン品番1-1014-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥209,800
税込¥230,780
29日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)
温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0
アズワン品番64-4058-36
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。
センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。
外部温度センサが付属しています。
オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。
持ち運びに便利なソフトケース付です。
測定範囲温度: 0℃~50℃ 湿度: 10%rh~95%rh 湿球温度: -5.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 露点温度: -28.0℃~49.0℃ (温度・湿度の測定範囲において演算表示) 外部センサ:-19℃~70℃
付属品外部温度センサ ソフトケース(ネックストラップ付) 単4アルカリ乾電池×2本
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS
寸法(mm)48.4×24.7×178.5
質量(g)本体:約100(乾電池含む) 外部温度センサ:約32
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本
精度温度:±0.6℃(0℃~50℃) 湿度 :±3%rh:20%rh~90%rh(at:20℃~30℃)±5%rh:上記以外 湿球温度:±0.2℃:30%rh~90%rh(演算精度)±0.3℃:上記以外(演算精度) 露点温度:±0.5℃:40%rh~90%rh(演算精度)±1.0℃:上記以外(演算精度) 外部センサ:±1.0℃(-19℃~70℃)
サンプリング周期約0.5秒
設置方式ハンディタイプ
センサーコード長(m)約1.2
温度表示方式デジタル
防水仕様。JISC0920保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)。メモリー機能。データの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。プリンタ出力。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度のお知らせ機能。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
仕様●分解能(Th/サーミスタ):-30.0~199.9℃/0.1℃●分解能(熱電対/SK):-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1250℃/1℃●測定精度(サーミスタ・本体精度):±0.2℃●測定精度(センサ精度クラス1(JIS)):±1.5℃/-40℃以上 333℃未満、±0.004│t│/333℃以上1200℃未満(センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。)●測定精度(センサ精度):±(0.1%rdg+0.2)℃ /0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃●測定精度(熱電対(Sk)・本体精度):±(0.1%rdg+0.3)℃ /0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃ /200~1250℃
付属品K熱電対標準センサ(SK-S100K )1本、ソフトケース1コ、単4マンガン乾電池(R03)4本、取扱説明書1部、書類:試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書
電源単4マンガン乾電池(R03)4本、またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
測定範囲(℃)Th/サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対/SK:-99.9~1250
機能MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、TIME(時計)、アラーム設定
測定対象食品用
特性防水
校正ポイント0℃、100℃、200℃
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
持ち運びに便利なハンディタイプです。オートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止します。センサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました。指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
仕様バックライト・オートパワーオフ機能付き
付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース
寸法(mm)45×80×157
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約151(電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)
測定範囲(℃)-40~+500
測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃)
分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
放射率ε=0.30~1.00(0.01単位で設定)
距離係数D:S=10:1
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
校正証明書一般校正
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。
用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。
測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示
放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能
距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)
電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49
質量(g)約235(乾電池含む)
付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個
精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
すばやく表面温度を測定できます。高温域も測定可能。-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付。上限及び下限警報機能付。アラーム音でお知らせします。データメモリ機能付。最大10データの記憶ができます。オート測定機能付。測定トリガーを離した状態で連続測定が可能です。暗い場所でも温度指示値が読み取れる液晶バックライト機能付です。オートパワーOFF機能付。自動的に電源が切れるので、電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。三脚取付穴付。三脚に固定しての測定が可能です。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
校正証明書一般校正
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-8804-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.70~25.00
校正証明書一般校正
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~250
放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番2-7269-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0~30
校正証明書一般校正
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード