カテゴリ

  • 測定用品(52)
  • 学童・教育用品(6)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「佐藤計量器製作所 温湿度計」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
記録紙 佐藤計量器製作所記録紙佐藤計量器製作所
5,000税込5,500
1箱(55枚)
13日以内出荷
シグマミニキューブ温湿度記録計用の記録用紙です。
仕様記録用紙:7日巻55枚適合機器J46-2313シグマミニキューブ
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
丸型温湿度計 佐藤計量器製作所丸型温湿度計佐藤計量器製作所
4,000税込4,400
1個
13日以内出荷
室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から26日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
データロガー(温湿度タイプ)専用センサー 佐藤計量器製作所データロガー(温湿度タイプ)専用センサー佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
SK-L200TH2A用温湿度センサです。
用途狭い隙間等の測定に。トラスコ品番805-1229コード長さ(m)1.5寸法(Φ×mm)【先端部】8×35
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(伸縮)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(プローブ)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(一体)佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
デジタル温湿度計 指示計のみ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 指示計のみ佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計伸縮センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計伸縮センサセット佐藤計量器製作所
36,980税込40,678
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計プローブセンサセット佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計一体センサセット佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1台ほか
10日以内出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
地中温度計 佐藤計量器製作所地中温度計佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
全長(mm)330測定対象地中測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所
3,498税込3,848
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。特性防水測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)分解能(℃)0.1表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転防水性JIS C 0920 IPX7に準拠使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)電源ボタン電池 LR44 2個材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個温度測定範囲(℃)-50~240
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
記録紙  シグマⅡ型温湿度記録計用32日 佐藤計量器製作所記録紙 シグマⅡ型温湿度記録計用32日佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途7210-00用記録紙 32日巻(普通紙)適合7210-00
温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 1本のセンサが接続可能 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00) 佐藤計量器製作所温湿度ロガー SK-L754指示計のみ(8870-00)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1台
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
トラスコ品番206-5391質量(g)227アズワン品番64-2193-60
無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用分離センサ佐藤計量器製作所
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
測定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。操作は電源キー(POWER)のみの簡単操作です。本体のスリム化をはかり、ハンディー型温湿度計としての操作性を向上させました。
用途コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に。
温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126 佐藤計量器製作所温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンプルで見やすい温湿度計です。
最高最低無線温湿度計 佐藤計量器製作所最高最低無線温湿度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90RH付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに)測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度センサーサーミスタ湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センササンプリング約1分(表示更新)使用環境-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと)電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)設置方式卓上式/壁掛け保管環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
温度計ミニ ホワイトタテ 佐藤計量器製作所温度計ミニ ホワイトタテ佐藤計量器製作所
549税込604
1個
当日出荷
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21精度±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8温度測定範囲(℃)-20~50温度表示方式棒状目盛
ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所ルームメイト温湿度計佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rhトラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ホワイティ 佐藤計量器製作所ホワイティ佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
壁掛け・スタンドの両方に使えます。
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh寸法(mm)Φ130×(D)30質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
ハーモニー温湿度計 佐藤計量器製作所ハーモニー温湿度計佐藤計量器製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
温度目盛りを大きくしています。
用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rhトラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所ソフィア温湿度計佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rhトラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所Φ100温湿度計TH-100佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rhトラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 ルームナビ PC-7700Ⅱ佐藤計量器製作所
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
バーグラフ表示があるインテリア温湿度計。 最高最低温湿度を常に表示。 便利なスタンド付で、壁掛けのどちらにも使用できます。
用途事務所や工場内の温湿度測定に最適です。電源単4マンガン乾電池 1本設置方式卓上式/壁掛け温度表示方式デジタル
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から18日以内出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)(最小表示)1仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能付属品センサ保護キャップ付(回転式)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33温度測定範囲(℃)-10~50設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら