14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、マグネット 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番820-2931 材質ABS樹脂 質量(g)約65(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14 機能12時間制 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-12LS
30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで 付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約50(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16 表示形式デジタル 設置方法壁掛け 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約77(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5 機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

佐藤計量器製作所屋内用熱中症暑さ指数計
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します 見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます 電波時計付き 電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません 本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。 ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。 付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書 材質ABS、アクリル 寸法(mm)230×27×164 測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値) 質量(g)約530(電池含む) 電源単3形電池 3本(DC4.5V) 音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB) 分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 温度センサーサーミスター 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング測定:約30秒 使用環境温度(℃)0~50 温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外) 電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合) 時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作) 湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外) 使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと) 警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
1個ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約82(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17 機能24時間制 表示形式デジタル 電池寿命約1年 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
欠品中

佐藤計量器製作所防水キッチンタイマー
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ 電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個 本体質量(g)約50(電池含む) 機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒 表示形式デジタル 設置方法壁掛け アズワン品番1-1876-21 防水性あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

佐藤計量器製作所キッチンタイマー
RoHS
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部 トラスコ品番805-1102 材質ABS樹脂 寸法H(mm)79 電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属) 寸法D(mm)11 寸法W(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計。本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 。電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
1台
4,188 税込4,607
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)20~90RH 付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに) 測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 温度センサーサーミスタ 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ サンプリング約1分(表示更新) 使用環境-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 設置方式卓上式/壁掛け 保管環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし 無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz 通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9 材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 質量(g)約71(電池含む) 電源単4形乾電池×1 測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能0.1℃ サンプリング約10秒 表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示 設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー 防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)