アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約77(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5
機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい
60秒間の2段階アラーム
アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形電池(R03)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17
機能24時間制
表示形式デジタル
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計。本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 。電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9
材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー
防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に吸水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。ACアププターもしくは、乾電池のどちらでも使用可能。単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風を行うことができます。本体頭部の吊り下げ金具を利用して設置可能。オップションで三脚(CD:61-0097-11)、場所をとらない専用スタンド(CD:61-0066-68)もご用意しております。保管や持ち運びに便利な丈夫なキャリングケース(スタンド収納可)付です。
温度測定範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
関連キーワード