9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
相対湿度・乾球、湿球温度・露点温度が測れるポケットサイズの湿度計です。 センサを埃などから保護する回転式保護キャップ機能付です。 外部温度センサが付属しています。 オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です。 持ち運びに便利なソフトケース付です。
材質本体:ABS樹脂、外部温度センサ感温部:SUS 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 種別温湿度計 電源ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃)-10~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 湿度測定範囲(%)5~95 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様コード番号:8130-00 付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き) 寸法(mm)48.4×24.7×178.5 質量(g)約100(乾電池含む) 電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)湿球/-5~49 センサー(外部)-19~+70℃ 温度測定範囲(℃)0~50 分解能(℃)0.1 露点温度-28.0~49.0℃ センサーコード長(m)(外部)約1.2 アズワン品番1-8804-01-20 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です。センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済)。コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
仕様湿球温度:-5.0~49.0℃●露点温度:-28.0~49.0℃●外部センサ:-19~+70℃●電源:LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:48.4×24.7×178.5mm●重量:約100g(乾電池含む)●外部センサーコード長:約1.2m●付属品:外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)●測定範囲(湿度):10~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH●コード番号:8130-00●校正ポイントは、内部23℃、外部23℃、50%(at23℃)です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)0~50 アズワン品番1-8804-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(英語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正(中国語)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-01-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷

重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20 寸法(mm)167×33×15 質量(g)約49(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度・湿球温度・露点 測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃) センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-1873-02-20 湿度測定範囲(%RH)5~95 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷