「図 用紙」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲-15~40℃
質量(kg)2.9
本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
測定範囲(hPa)940~1045
校正証明書一般校正
温度測定範囲(℃)-15~40
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
温度測定範囲(℃)-15~40
校正証明書一般校正
関連キーワード