「土壌ph測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
防水規格 IPX5
センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。
測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃
質量(g)約82(乾電池含む)
寸法Φ38×171mm
電源ボタン電池(LR44)4個
精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃
機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能
最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150
校正3点校正
電源(個)LR44電池4(付属)
防水JISX0920(IPX4)準拠
関連キーワード