2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所温度表示器
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部 材質PPE樹脂 質量(g)約250 適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1 消費電力11VA(100~240V AC) 表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100) 電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃) 動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減 使用環境温度(℃)-10~50 取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用 アズワン品番1-1877-31 使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと) 表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC 入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V) 適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1 表示方式11セグメント 赤色LED 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100) 電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz) 使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと) 防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用 設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26) 取付穴寸法(mm)W92×H45 抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷