カテゴリ

  • 測定用品(241)
  • 厨房用品(14)
  • 制御機器(7)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(249)
  • testo(テストー)(193)
  • 安藤計器製工所(116)
  • 安立計器(105)
  • CHINO(チノー)(104)
  • アズワン(81)
  • 熱研(81)
  • イチネンTASCO(73)
  • 日本計量器工業(72)
  • エンペックス気象計(67)
  • 三商(66)
  • 東亜計器(66)
  • シンワ測定(65)
  • 理化工業(64)
  • マザーツール(62)
  • ナリカ(53)
  • bitstrong(53)
  • DeltaTRAK(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計 温度計」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 佐藤計量器製作所放射温度計佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1個
予約販売
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
板付温度計 佐藤計量器製作所板付温度計佐藤計量器製作所
1,220税込1,342
1個
6日以内出荷
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き型式RT-250W全長(mm)250測定範囲(℃)-30~+501目盛(℃)1
地温気温計 佐藤計量器製作所地温気温計佐藤計量器製作所
1,150税込1,265
1個
13日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
乾湿計 佐藤計量器製作所乾湿計佐藤計量器製作所
2,320税込2,552
1個
6日以内出荷
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。付属品肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個トラスコ品番823-0857材質レザー幅(mm)470高さ(mm)153奥行(mm)168センサーSK-810PTシリーズ
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル佐藤計量器製作所
169税込186
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)内容本体+センサー付き分解能(℃)0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク電源(個)単4乾電池×2使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)サービス分類レンタル
放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所放射温度計(サークルサーモ(R))佐藤計量器製作所
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304質量(g)約71(電池含む)電源単4形乾電池×1測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0コード長さ(m)約3精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通表示分解能0.1℃サンプリング約10秒表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能最大で200データの記録が可能専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B佐藤計量器製作所
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835校正証明書一般校正サービス分類レンタル
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所SK-100WP用投込みセンサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
SK-810PT用  低温極細センサ 佐藤計量器製作所SK-810PT用 低温極細センサ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1本
21日以内出荷
SK-810PT用 極細タイプ保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
ガラス電極保護ボトル(センサキャップ) 佐藤計量器製作所ガラス電極保護ボトル(センサキャップ)佐藤計量器製作所
599税込659
1個
当日出荷
適合機種PHP-31
レザーケース 佐藤計量器製作所レザーケース佐藤計量器製作所
889税込978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本体ビニールカバー 佐藤計量器製作所本体ビニールカバー佐藤計量器製作所
299税込329
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1本
21日以内出荷
・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所センサ保護キャップ佐藤計量器製作所
299税込329
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電池蓋 佐藤計量器製作所電池蓋佐藤計量器製作所
239税込263
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
取付板 佐藤計量器製作所取付板佐藤計量器製作所
449税込494
1個
7日以内出荷
適合機種TM-27/29
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)リード線(m)3設置方式壁掛け温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ 佐藤計量器製作所2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ佐藤計量器製作所
4,188税込4,607
1台
5日以内出荷
現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持 電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します本体・センサ共に防水性能IPX5吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能本体樹脂ケースに抗菌作用あり
アズワン品番65-8726-99
防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正
デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷
仕様コード番号:8080-05●本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)●メモリ:マニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ●電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)●サイズ:66×25×175mm●重量:約200g(電池含む)●防塵・防水:IPX4(JIS C 0920)●付属品:K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース●●▼測定範囲:-100~+300℃●▼シース部サイズ:Φ3.2×150mm●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)サーミスタ/-30.0~199.9、K熱電対/-99.9~1250.0アズワン品番6-9653-31-56校正証明書一般校正(英語)
防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-20Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)校正証明書一般校正
熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 JIS準拠 トレサビリティー書類一式付き 4点セット佐藤計量器製作所
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0アズワン品番64-4058-36校正証明書一般校正
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら