試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)約70×25×155
電源単3マンガン電池×2(付属)
測定方法電気抵抗式
測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)
機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)約600
分解能(%)0.001
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
関連キーワード