暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
寸法(mm)約131×215×14
質量(g)78
アズワン品番4-2762-11
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
用途熱中症暑さ指数計 SK-170GTご使用の際、測定温度が測定者などからの輻射熱による影響を受けないように、三脚のご使用をおすすめします。
付属品ケース、スマートフォンホルダー
質量(g)約1280
全高(mm)1520
アズワン品番64-9507-29
1個
¥9,880
税込¥10,868
4日以内出荷
熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)。熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。こんなところで活躍中 学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に。本器は JIS B 7922 クラス2 に準拠しています。アラーム警報付 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。持運び、保管に便利なハードケース付。目安シール付 熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種(1日本スポーツ協会2厚生労働省3日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。
仕様本体仕様●測定範囲℃●▼黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃●▼WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh●測定精度●▼温度:(TA)±0.6℃●▼黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)●▼WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外)●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9(0.1℃単位)●風速設定範囲:0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。●リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)●機能:WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能●使用環境条件:0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V乾電池×1●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●寸法●▼本体:(W)71×(H)275×(D)30mm●▼黒球:Φ60mm●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類)
温度測定範囲(℃)(TA)0.0~50.0
アズワン品番64-4058-36
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
13日以内出荷
関連キーワード