17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

佐藤計量器製作所AL棒状温度計(0-100℃)
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100 最小目盛(℃)1 全長(mm)300 温度精度±1℃ 収納ケース筒入 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
819 税込901
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00 温度範囲(℃)-20~50 寸法(mm)150 材質温度計:ガラス 外径(Φmm)7 1目盛(℃)1
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所棒状温度計AL0~100℃
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)0~100 最小目盛(℃)1 トラスコ品番805-1064 全長(mm)300 温度精度±1℃ 収納ケーススライドパック 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
809 税込890
4日以内出荷

感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に 測定温度範囲(℃)0~150 トラスコ品番166-2768 材質真鍮メッキ 質量(g)300 外径(Φmm)100 感温部(mm)Φ8×50 ねじ規格R1/2 温度表示(最小)2℃ ケース外径(Φmm)110
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

温度範囲(℃)50~100℃ トラスコ品番805-1121 全長(mm)300 温度精度±0.2℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷

ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
26,980 税込29,678
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)100~150 温度精度±0.3℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
53,980 税込59,378
12日以内出荷

全品製造者の器差表付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。 寸法(mm):300
測定範囲(℃)50~100 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
33,980 税込37,378
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃ トラスコ品番805-1123 全長(mm)300 温度精度±0.2℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
58,980 税込64,878
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
51,980 税込57,178
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
55,980 税込61,578
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
30,980 税込34,078
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)