カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • 気圧計(11)
  • 学童・教育用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(64)
  • エンペックス気象計(26)
  • testo(テストー)(46)
  • マザーツール(4)
  • エスコ(37)
  • A&D(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(5)
  • Sunoh(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(2)
  • SMC(26,134)
  • RS PRO(489)
  • コガネイ(447)
  • ParkerTAIYO(384)
  • CKD(171)
  • PISCO(ピスコ)(162)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(157)
  • 潤工社(93)
  • カシオ計算機(75)
  • PELICAN(ペリカン)(63)
校正証明書
  • 付き(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気圧」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型気圧記録計佐藤計量器製作所
140,000税込154,000
1セット
13日以内出荷
気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
記録用紙 佐藤計量器製作所記録用紙佐藤計量器製作所
4,600税込5,060
1箱(55枚)
6日以内出荷から13日以内出荷
自記記録計の記録用紙。
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
210,000税込231,000
1個
13日以内出荷
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows10測定精度±0.50hPa(700.00~1,100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1,100.00測定間隔約1回/秒
アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計佐藤計量器製作所
55,000税込60,500
1個
6日以内出荷
気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ佐藤計量器製作所
359,800税込395,780
1個
60日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B佐藤計量器製作所
289,800税込318,780
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示視認性の高い赤色LED表示豊富な演算表示機能上下限警報機能ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備上限および下限の警報値を個別に設定することができます圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ 佐藤計量器製作所バロメックス気圧計7612 7612シリーズ佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1式
17日以内出荷から18日以内出荷
証明書に記載する宛名をご連絡ください。置針により気圧の変化がわかります。
測定範囲(hPa)945~1045校正証明書一般校正
気圧記録計 7237-00シリーズ 佐藤計量器製作所気圧記録計 7237-00シリーズ佐藤計量器製作所
129,800税込142,780
1式
24日以内出荷から25日以内出荷
現在の気圧が読みとれ、記録もとれます1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付佐藤計量器製作所
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所SK-1260・SK-500B専用プリンタ用佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1箱(10巻)
4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所デジタル高精度気圧計佐藤計量器製作所
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所蒸気圧式隔測指示温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
防じんネット 佐藤計量器製作所防じんネット佐藤計量器製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
埃の多い場所への記録計設置に最適。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
ファンモーター 佐藤計量器製作所ファンモーター佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
空気の還流の少ない場所で本体内に外気を導入し、応答性と精度の向上をはかれます。
用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品
シグマII型気圧計 佐藤計量器製作所シグマII型気圧計佐藤計量器製作所
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計
質量(g)3100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148測定範囲(hPa)940~1045
シグマII型気圧記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型気圧記録計用7日巻記録紙佐藤計量器製作所
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
55枚入り
用途シグマⅡ型気圧記録計用 7日巻記録紙
シグマII型気圧記録計用32日巻記録紙 佐藤計量器製作所シグマII型気圧記録計用32日巻記録紙佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
55枚入り
用途シグマⅡ型気圧記録計用32日巻記録紙
バロメックス気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所バロメックス気圧計(温度計付)佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350寸法(mm)Φ135×33(D)温度(℃)0~50測定範囲(hPa)945~1045
アネロイド気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計(温度計付)佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690寸法(mm)Φ158×50(D)温度(℃)0~50測定範囲(hPa)930~1070
大気圧計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら