15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード