お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃
材質ステンレス
寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150
質量(g)約29
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約126
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先トガリ
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。
材質(感温部)SUS316
寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先トガリ
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先トガリ
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ
温度センサーサーミスタ
防水性JISC0920IPX7に準拠
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40.0~250.0
湿度(%RH)測定範囲(℃)
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先トガリ
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃
トラスコ品番805-1137
寸法(mm)Φ60×67
材質(本体)ステンレス、ガラス
質量(g)約50
1目盛(℃)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
設置角度を自由に設定可能です。中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。ステンレス製
用途鍋取付型の天ぷらを揚げる油の温度を測定
測定範囲(℃)0~200
トラスコ品番857-1108
寸法(mm)Φ45×(L) Φ4×150
質量(g)約44
精度(℃)±5(100~200)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400
材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)Φ64×t16
設置方式マグネット式
アズワン品番1-600-02
温度表示方式アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~200
材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)Φ64×t16
設置方式マグネット式
温度表示方式アナログ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード