「温度計 小型」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型のマグネット付温度計。縦型。
質量(g)21
精度±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×106×8
温度測定範囲(℃)-20~50
温度表示方式棒状目盛
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ
測定対象アスファルト
温度表示方式アナログ
温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に
測定範囲(℃)-30~+50
精度(℃)±2
質量(g)約160
寸法(Φ×mm)Φ135×35
最小目盛2℃
設置方式壁掛け
アズワン品番1-603-01
温度表示方式アナログ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃
寸法(mm)Φ95×(D)18
質量(g)約100
精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃
最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃
アズワン品番1-622-11
温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番308-3543
種別温湿度計
質量(kg)1.6
測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97
アズワン品番1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)0~50
アズワン品番1-622-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-20
寸法(mm)167×33×15
質量(g)約49(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目温度・湿度・湿球温度・露点
測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
アズワン品番1-1873-02-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様(コード番号)8070-10
寸法(mm)167×33×15
質量(g)約49(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目温度・湿度
測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)-10~50
分解能(℃)0.1
アズワン品番1-1873-01-20
湿度測定範囲(%RH)5~95
分解能(%RH)0.1
校正証明書一般校正
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(中国語)
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
温度測定範囲(℃)-10~50
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード