「温度計 隔測」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
感温部太さ×長さΦ8×118mm
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ液体封入式
表面処理ホーニング加工
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)154
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)8
ケース構造屋内型
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ液体封入式
表面処理ホーニング加工
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)154
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)8
ケース構造屋内型
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
接続ねじR1/2(PT1/2)
リード線(m)3
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304
精度±1目盛
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
目盛範囲(℃)0~100
1台
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。
交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm
長さL(mm)100
仕様溶接保護管
材質SUS304
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆
精度±1目盛
チューブ外径(Φmm)10
感温部(mm)Φ8×100
リード線(m)3
目盛範囲(℃)0~100
1台
特価
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
材質SUS304
寸法(Φmm)10
取付ねじR1/2
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。
交換して使用できます。
材質SUS304
寸法Φ27.5×34mm
関連キーワード