4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)0~400 材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース) 寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し) ケース外径(Φmm)Φ64×t16 設置方式マグネット式 アズワン品番1-600-02 温度表示方式アナログ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120 TGK品番359-70-25-11 材質SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g)約130(本体)約62(クリップ) 目盛1/2 外径(Φmm)(表示部)Φ80 精度±2℃ センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)