オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃
寸法(mm)Φ95×(D)18
質量(g)約100
精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃
最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃
アズワン品番1-622-11
温度表示方式アナログ/棒状目盛
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード