4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様静止表面貼付用センサ 付属品耐熱コード3m 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0~300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃ 測定温度(℃)-30~500 寸法(mm)17Φ×36
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
仕様コード番号:2257322 付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース 寸法(mm)66×25×175 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ 防塵防水性能IPX4(JIS C 0920) アズワン品番6-9653-31-20 校正証明書一般校正
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷