11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約67 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約210 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa 付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg)3 出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源DC9V(専用ACアダプタ) 精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず) センサーピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能0.01hPa 使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒)約1
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル気圧計 SK-500B
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00 校正証明書一般校正
1式
289,800 税込318,780
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
1式
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
1式
146,800 税込161,480
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00 測定範囲(hPa)600.00~1100.00 アズワン品番65-3743-11 校正証明書JCSS校正
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷