5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆 精度±1目盛 チューブ外径(Φmm)10 感温部(mm)Φ8×100 リード線(m)3 目盛範囲(℃)0~100
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷

・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)約1.1 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0 対応機種SK-1260 温度測定範囲(℃)-30.0~199.9 精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外 寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)3 寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10 温度測定範囲(℃)-10.0~100.0 精度(℃)±1.0℃ 寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
32,980 税込36,278
61日以内出荷

・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)0.7 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5 対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B 温度測定範囲(℃)-40.0~200.0 精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9) 寸法(Φ×mm)感温部:3×100
1本
16,980 税込18,678
21日以内出荷

・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)3 寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10 対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B 温度測定範囲(℃)-40.0~105.0 精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外) 寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
45,980 税込50,578
61日以内出荷