「軸受 温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様溶接保護管
材質SUS304
接続ねじR(PT)1/2
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
関連キーワード