21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 感温部太さ×長さΦ8×118mm 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線) タイプ液体封入式 表面処理ホーニング加工 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)154 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)8 ケース構造屋内型 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm 長さL(mm)100 仕様溶接保護管 材質SUS304
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆 精度±1目盛 チューブ外径(Φmm)10 感温部(mm)Φ8×100 リード線(m)3 目盛範囲(℃)0~100
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷


HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 分解能0.1 センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 使用場所食品工場・厨房施設 特性防水
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水 ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100) 感温部(mm)Φ12×100 リード線(m)3 取付ねじR1/2 材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304 防水性JIS C 0920 IPX1に準拠 質量(kg)約1.3 仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304 精度(℃)±1目盛
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正
1台
55,980 税込61,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) 接続ねじR1/2(PT1/2) リード線(m)3 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所壁掛型隔測温度計(投込式)
投げ込んで使用できる特注仕様となります。
材質感温部:SUS304 精度±1目盛 感温部(mm)Φ12×100 リード線(m)3 目盛範囲(℃)0~100
1台
35,980 税込39,578
15日以内出荷

佐藤計量器製作所ステン取付ネジ
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
材質SUS304 寸法Φ27.5×34mm
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)