「電池ボックス 単3 1本」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。
中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能
親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。
警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。
中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。
ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。
子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。
親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。
解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
質量(g)約230(電池含む)
電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正書類は【本体SK-L753のみ】の校正結果が付属されます。センサとのセット校正ご希望の際は、別途掲載のセット品をご確認下さい。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
データロガー記憶計にトレサビリティー書類一式(校正成績書・校正証明書・体系図・基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。記憶した測定データをパソコンへ取り込みグラフ表示・解析やリアルタイム監視が可能。使用用途に合わせて記録方式が4種類から選択可能(ワンタイム・エンドレス・データ数・ページ)
校正証明書一般校正
関連キーワード