13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所pH標準液
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01 消費期限未開封1年
1パック(35mL×3袋)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途pH計測定前の校正用 pH値4.01、6.86、10.01 適合PH計キャリブレーション用 セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01) 容量(mL)各500
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷

佐藤計量器製作所炭酸塩PH標準液
用途pH計測定前の校正用 pH値10.01 適合PH計キャリブレーション用 容量500ml
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(35mL×5袋)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ハンディ型PH計
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。 付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス 測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m) 電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ 分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に 仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18) トラスコ品番166-4320 セット内容JCSS証明付 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)155 容量(mL)500ml 外径(Φmm)80
1本(500mL)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。 付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部 材質指示計:ABS 測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃ 電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション) 測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32 分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃ 使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00 材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)150×36×25 測定項目pH 測定範囲(pH)2.0~12.0 測定精度±0.6pH センサーガラス電極 分解能0.1pH 電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) 防塵防水性能IPX4に準拠 アズワン品番1-9183-01-20 内部液KCl(無補充型) 校正証明書一般校正
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)