カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(9)
  • omron(オムロン)(297)
  • StarTech.com(144)
  • Kawasaki(132)
  • 富士電機(123)
  • Aratas(旧:omron)(75)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(43)
  • 三和電気計器(36)
  • OSG(オーエスジー)(29)
  • MOXA(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • QNAP(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱電機(23)
  • Zebra Technologies(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • エンペックス気象計(17)
  • Hongfa(ホンファ)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh5」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
    トラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh奥行(mm)97測定項目温度・湿度寸法(幅)148mm測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97温度測定範囲(℃)-15~40設置方式据置アズワン品番1-615-03温度表示方式記録紙特性なし寸法(高さ)(mm)190湿度測定範囲(%RH)5~100校正証明書一般校正スマート連携なし
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
    用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
  • SK-L700R用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用センサ

    佐藤計量器製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
  • デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計プローブセンサセット

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂コード長さ(m)1.5寸法(Φmm×Lmm)約15~20×200(センサー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず)分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度)精度(℃)±0.3(at10~50)、±0.5(その他)湿度測定範囲(%)5~95(rh)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき)設置方法壁かけ、ハンディ測定温度範囲(℃)-20~80湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります
  • ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    ハイエストⅠ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ハイエストⅠ型湿度計は湿度センサに毛髪を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定を可能にしました。
    1目盛(℃)21目盛(%)1トラスコ品番406-9234寸法(mm)Φ150×(D)40測定範囲湿度 20~100% rh温度 -10~50℃質量(g)約280測定項目温度・湿度精度湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh)温度±2℃温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~100設置方式壁掛アズワン品番1-626-01温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • 110TRH-B用センサ(プローブ) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(プローブ)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200コード長さ(m)1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • パルマⅡ型湿度計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    パルマⅡ型湿度計(温度計付)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    センサ及び内機は、金属製の小型網目ケースに入っています。また、湿度の検出には特殊加工湿度センサを使用しています。
    寸法(mm)Φ95×(D)18測定範囲湿度20 ~99% RH /温度-10~50℃質量(g)約100精度湿度±4%RH(30~80% RH at 20±5℃)(その他は±8%RH 以内)温度±2℃最小目盛湿度/ 1%RH、温度/ 2℃アズワン品番1-622-11温度表示方式アナログ/棒状目盛
  • USB受信ユニット 佐藤計量器製作所

    USB受信ユニット

    佐藤計量器製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
    仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
  • 快適ナビ CO2モニター 佐藤計量器製作所

    快適ナビ CO2モニター

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途換気のタイミングを管理付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh質量(g)約450電源DC5V/500mA(USB Type C)測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rhサンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒ブザー音約64dB(距離10cmにて)検知方式NDIR式使用環境条件-10~50℃(結露なきこと)アズワン品番64-9051-66検知対象ガス二酸化炭素補正機能
  • デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
    用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
  • ハーモニー温湿度計 佐藤計量器製作所

    ハーモニー温湿度計

    佐藤計量器製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    温度目盛りを大きくしています。
    用途屋内の温度と湿度を壁に掛けて測定トラスコ品番805-1072寸法(mm)Φ150×(D)32測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:20~100% rh質量(g)140精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh(40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    上段に温度、下段に湿度を表示。内蔵温度と外部温度を切り替えて表示が可能。 内蔵温度(IN)と外部温度(OUT)をキー操作で切り替えて表示が可能。(湿度は、外部温度表示時でも内蔵湿度を表示します。)。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温湿度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温湿度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)
    付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)番号8610-00分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%rh温度センサー内蔵:半導体センサ、外部:サーミスタ湿度センサー静電容量式湿度センササンプリング測定:約10秒温度測定精度内蔵温度:-10.0~50.0℃、外部温度:-50.0~70.0℃電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)湿度測定精度±3.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)、±7.0%rh(上記以外)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値(温度)内蔵:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、(湿度)5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【温度※内蔵、外部共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0
  • 温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
    用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
  • 110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(一体)

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(伸縮)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所

    ソフィア温湿度計

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29測定範囲温度:-26~46℃ 湿度:25~95% rh質量(g)85精度温度:±2℃湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)設置方式卓上式温度表示方式アナログ
  • SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-110TRH-B用フレキセンサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
    材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
  • ルームメイト温湿度計 佐藤計量器製作所

    ルームメイト温湿度計

    佐藤計量器製作所
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
    トラスコ品番805-1070寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:5~39℃ 湿度:20~100% rh質量(g)138精度温度:±2℃ 湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)温度表示方式アナログ
  • 温湿度表示器 佐藤計量器製作所

    温湿度表示器

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
    材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
  • デジタル温湿度計(アラーム付き) 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計(アラーム付き)

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。内蔵センサと外部温度センサ(コード3m)で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。内蔵温度・外部温度・湿度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
    材質本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC寸法(mm)100×100×33質量(g)約206(電池含む)電源単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)測定範囲(℃)温度:内蔵 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0/湿度:内蔵 5.0~95.0%RH分解能(℃)温度:0.1/湿度:0.1%RHサンプリング周期約10秒電池寿命約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)RoHS指令(10物質対応)対応警報設定温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み/湿度:5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻み防水性本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠メーカー商品コード8610-00測定精度(℃)温度:±0.5 (at 20.0~30.0 、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0±2.0(その他)湿度:±3.0%RH(40.0~70.0%RH at20~30、±7.0%RH(その他)ブザーHi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
  • シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマミニキューブ温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    79,800税込87,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量、コンパクトなデザイン。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
  • シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所

    シグマⅡ型温湿度記録計

    佐藤計量器製作所
    89,000税込97,900
    1個
    5日以内出荷
    高精度な温湿度記録計の普及モデル。
    付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
  • ホワイティ 佐藤計量器製作所

    ホワイティ

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け・スタンドの両方に使えます。
    寸法(mm)Φ130×(D)30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%rh質量(g)1381目盛温度:1℃湿度:5%rh温度表示方式アナログ
  • デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計

    佐藤計量器製作所
    5,400税込5,940
    1個
    5日以内出荷
    ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
    型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
  • 温湿度計 佐藤計量器製作所

    温湿度計

    佐藤計量器製作所
    12,300税込13,530
    1個
    9日以内出荷
    小型軽量のデジタル温湿度計です。
    型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
  • 丸型温湿度計 佐藤計量器製作所

    丸型温湿度計

    佐藤計量器製作所
    4,000税込4,400
    1個
    9日以内出荷
    室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
    型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)