デジタル温湿度計(アラーム付き)
上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。
ブザー音は、Hi(音量大)、Lo(音量小)・OFFの設定が可能。
内蔵センサと外部温度センサ(コード3m)で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。
内蔵温度・外部温度・湿度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。
壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。
電池駆動に加えUSB TypeC常時給電に対応。
- 材質
- 本体:ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)/外部センサ:感温部 SUS304、コードPVC
- 寸法(mm)
- 100×100×33
- 質量(g)
- 約206(電池含む)
- 電源
- 単3形アルカリ電池 2本(お試し用)またはUSB給電(本体接続口:TypeC DC5V/0.5A)
- 測定範囲(℃)
- 温度:内蔵 -10.0~50.0、外部 -50.0~70.0/湿度:内蔵 5.0~95.0%RH
- 分解能(℃)
- 温度:0.1/湿度:0.1%RH
- サンプリング周期
- 約10秒
- 電池寿命
- 約1年(内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 警報設定
- 温度:内臓 -10.0~50.0℃、外部 -50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻み/湿度:5.0~95.0%rhの範囲において0.1%刻み
- 防水性
- 本体:なし、外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠
- メーカー商品コード
- 8610-00
- 測定精度(℃)
- 温度:±0.5 (at 20.0~30.0 、±1.0 (0.0~19.9、30.1~40.0±2.0(その他)湿度:±3.0%RH(40.0~70.0%RH at20~30、±7.0%RH(その他)
- ブザー
- Hi(音量大):75dB、Lo(音量小):55dB
- 内容量
- 1個
注意
※・付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。・USBケーブルは付属していません。・湿度センサが汚染される可能性があるため、エアーパッキンや、非帯電性ポリエチレン袋(一般的にライトブルー、ピンク、ローズカラー)を使用した保管包装、輸送梱包はしないでください。温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ































