カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 測定用品(21)
  • 厨房用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(1)
  • 日研工作所(86)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(43)
  • TOZEN(トーゼン)(36)
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • TRUSCO(18)
  • 扶桑精機(18)
  • ユーエイキャスター(15)
  • サンキン(14)
  • 富士電機(13)
  • バクマ工業(11)
  • SK11(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • SK本舗(11)
  • ノーブランド(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-10」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K
被覆K熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所被覆K熱電対Y端子付佐藤計量器製作所
6,998税込7,698
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子Y端子M4素線の種類K
被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆K熱電対切りっ放し佐藤計量器製作所
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所SK-100WP用投込みセンサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
USB受信ユニット 佐藤計量器製作所USB受信ユニット佐藤計量器製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)電源DC5V 300mA(USBポートから給電)対応OSWindows10/11 64bit使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所SK-110TRH-B用フレキセンサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ・狭い隙間等の測定に最適です。
材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
センサキャップ(センサフィルタ付) 佐藤計量器製作所センサキャップ(センサフィルタ付)佐藤計量器製作所
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303寸法(mm)Φ15×(H)30
デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計一体センサセット佐藤計量器製作所
51,980税込57,178
1台ほか
10日以内出荷から30日以内出荷
乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
測定チャンネル数温度2記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)質量(g)約232 ※電池含む対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
157,800税込173,580
1台
3日以内出荷から25日以内出荷
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
無線温度ロガー子機用分離型センサ 佐藤計量器製作所無線温度ロガー子機用分離型センサ佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
14日以内出荷
IP65の防塵・防水性 ※指示計接続時
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所SK-1260・SK-500B専用プリンタ用佐藤計量器製作所
9,998税込10,998
1箱(10巻)
4日以内出荷
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所壁掛型防水デジタル温度計佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
測定範囲(℃)-10~+110寸法(mm)センサ:Φ5×500電源単4乾電池4個コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)精度(℃)±1分解能(℃)0.1
無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所無線温湿度ロガー用分離センサ佐藤計量器製作所
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
無線ロガー 親機・中継器 佐藤計量器製作所無線ロガー 親機・中継器佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
当日出荷
パソコンへ接続した親機から中継器および子機を制御します。 中継器兼用/障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。※親機は中継器兼用です。電池BOX内のスイッチで、親機←→中継器の切り替えができます。警報出力機能 親機は2つの警報出力(アラーム1、アラーム2)機能付きです。警報出力は通常開放となり、警報作動時に接点が短絡します。警報ブザーやランプに接続して、警報時の監視に使用できます。 警報機能(メール送信)/設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告など)が起こった場合、事前に登録した メールアドレスに警報メールを送信します。 中継器は親機と子機が障害物の影響などで無線が届かない場合に設置すると、通信距離や通信状態を改善します。 ロガー機能で子機(温度タイプ・温湿度タイプ)に測定データを記憶します。 子機は温度タイプ・温湿度タイプの2種類、各子機専用のセンサは2種類(一体型・分離型)です。用途に応じて選択してください。※子機は別売です。 親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。 解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。質量(g)約230(電池含む)電源USBバスパワー または単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ対応OS【SK-L700R用解析ソフトウェア】Windows10(64bit/32bit日本語版)、Windows8.1(6.4bit/32bit日本語版)、Windows8(64bit/32bit日本語版)、Windows7(64bit/32bit日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/通信チャンネル数14ch/出力約20mW通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
米麦水分計 佐藤計量器製作所米麦水分計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど寸法(mm)175×72×100質量(g)480使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源単3電池×4(付属)精度±0.5%(10~20%)分解能0.1%(ただし30%以上は1%)測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦温度補正(℃)自動補正式
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
14日以内出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所センサー(静止表面貼付用/8250-63)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。仕様静止表面貼付用センサ付属品耐熱コード3m適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所一般空気用分離センサ/8250-75佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2
防水型センサ/8250-74 佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74佐藤計量器製作所
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン使用温度範囲(℃)-50~200コード長さ(m)3センサー寸法(mm)Φ5×20センサ精度クラス2
デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計アスファルト用センサー佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計高速応答センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所デジタル温度計用K熱電対センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)測定範囲(℃)-50~300トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサコード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
20,980税込23,078
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所温湿度変換器用温湿度センサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。適合SK-RHCシリーズ付属品取扱説明書1部センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水測定対象食品適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃アズワン品番2-7480-09
ベーン式風速計 SK-93FⅡ 佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ佐藤計量器製作所
39,880税込43,868
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃直径(Φmm)(ベーン)70質量(g)約360(乾電池含む)電源9V乾電池6F22(006P) 1個精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181コード長さ(mm)500
大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ 佐藤計量器製作所大型液晶デジタル温度計 1チャンネルタイプ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見やすい大型液晶で本体スタンド付です。MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示機能、測定温度平均表示機能付です。センサーは別売りです。測定値メモリ機能、オートパワーオフ機能付です。
付属品取扱説明書 1部、本体ビニールカバー、単4乾電池R03×6個トラスコ品番451-0151材質ABS樹脂 耐熱温度60℃質量(g)約240(乾電池含む)電源単4乾電池R03×6個測定精度[表示分解能0.1のとき]-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃、0.1~1000℃ : (0.3%rdg+1)℃、1001~1300℃ : (0.5%rdg+1)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×151×35センサーSK熱電対:K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコ ネクタを採用分解能(℃)0.1機能MAX・MIN表示ホールド機能、AVG(測定平均温度)表示、測定値メモリ機能(150データ記憶)、OFFSET(REL)機能、オートパワーOFF(30分)設定・解除電池寿命(時間)約110時間表示範囲(℃)-73.3~1371.0測定要素温度(1チャンネル)センサ精度SK熱電対 クラス1表示サンプリング(秒)約0.5温度表示方式デジタル