用途水、オイル、ソース、醸造などの液体測定に。
材質SUS304(感温部)
質量(g)約240
測定範囲(℃)-40.0~150.0
コード長さ(m)5
寸法(Φmm×Lmm)感温部:17×90
センサ形状円筒
測定精度(℃)-40.0~ -10.0:±1.5、 -9.9~105.0:±0.6
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。
仕様温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)3
寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10
対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B
温度測定範囲(℃)-40.0~105.0
精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)
寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
¥45,980
税込¥50,578
61日以内出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit
電池寿命(時間)約1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)約155(電池含む)
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )
付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書
電源単4形アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)
分解能0.1℃
測定対象食品用
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー
ブザー音約70dB
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)
設置方式壁掛け
使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性耐衝撃、防水
校正ポイント0℃、100℃、200℃
校正証明書あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約130
測定範囲(℃)-40.0~250.0
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SK-270WP-B、SK-110TRH-B のBLE出力を受信し、Excelに計測値を自動で入力するUSBドングル。・同時に3台受信が可能です。機器からの送信タイミングが異なる場合は最大10台の受信が可能です。・USB給電式のため外部電源は不要です。使用するPCへ接続した時点で受信待機を開始します。・複数台同時接続。パソコン1台で複数台の機器からの測定値の受信が可能です。
仕様受信距離:見通し約10m(障害物のない見通し距離)
電源DC5V 300mA(USBポートから給電)
対応OSWindows10/11 64bit
使用環境条件5~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
保管環境10~35℃ 80%rh以下(結露無きこと)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)約155(電池含む)
電源単4アルカリ電池2本
絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外
表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
電池寿命約1000時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
内容本体+センサー付き
精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)
センサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
分解能0.1℃
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)
アズワン品番2-7383-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:17×90
1本
¥29,980
税込¥32,978
15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
仕様温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)3
寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:5×20
1本
¥32,980
税込¥36,278
61日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ
コード長さ(m)3
温度測定範囲(℃)-10.0~100.0
精度(℃)±1.0℃
寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
1本
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
内容本体+センサー付き
分解能(℃)0.1
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
電源(個)単4乾電池×2
使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)
サービス分類レンタル
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂
寸法(mm)70×40×171
質量(g)約142(電池含む)
規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
内容JCSS校正証明書付き
精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)
分解能0.1℃
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)
アズワン品番2-7383-12
校正証明書JCSS校正
1個
¥65,980
税込¥72,578
61日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7383-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-7383-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊
測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0
アズワン品番65-9074-46
校正証明書一般校正
1台
¥47,980
税込¥52,778
15日以内出荷