耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。
測定範囲-20.0~70.0℃
質量(g)50
寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)1.5
精度クラスB
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一般の4線式Ptセンサを2ch温度ロガー「SK-L753」に接続して使用できます。
適合端子Y:M3、M4
アズワン品番65-1845-72
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード