16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。
質量(g)22 取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
1台
769 税込846
当日出荷

King KPH-EC は、調節幅取っ手をつまんで挟むことのできるスマートフォンホルダーです。取っ手がつくことで、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易になりました。
有効挟み幅(mm)60~85
1個ほか
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途三脚 質量(g)640 段数3段 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)17 縮長(mm)450 伸長(mm)(全体)1320
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚 携帯に便利な小型8段三脚 スマートフォンホルダーが付属 リモートワークにも便利な三脚
伸長(cm)63 縮長(mm)200 質量(g)330 段数8段 脚径(mm)最大:15 適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85 材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KING KTS-2Wは、タブレット&スマートフォンの両方に対応したホルダーです。本体の底部に1/4インチネジ穴付きで、三脚に取り付けられます。 アジャストボタンが本体の内側にあり、装着中の誤操作による機材の落下を防ぐ仕様です。本体の上部にはアクセサリーシューが付いており、ライトなどのアクセサリーを付けることが可能です。
対応寸法(mm)80~186
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

スマホでの撮影に便利なスマートフォンホルダーとリモートシャッターが付属した卓上三脚です。 カメラベースの底部とスマートフォンホルダーの上部はアクセサリーシューとなっており、マイクやライト等とスマートフォンを組み合わせて使用するのに役立ちます。
用途卓上三脚 質量(g)150 段数5段 収納寸法・高さ(mm)175 伸長(mm)173
1本
3,798 税込4,178
6日以内出荷

10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、収納ケース 質量(g)425 段数10段 縮長(mm)160 脚径(mm)最大16 伸長(mm)630
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー 質量(g)145 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4~20 縮長(mm)160 伸長(mm)310、(ローアングル時)100
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利 付属品スマホホルダー、収納ケース 質量(g)415 段数8段 耐荷重(kg)1 取付ねじ1/4 -20UNC サイズ(mm)スマホ対応:56~85 縮長(mm)250 伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン 材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム 質量(g)670 段数脚:10段 耐荷重(kg)1.5 取付ねじ径(inch)1/4ネジ 縮長(mm)210 収納寸法・長さ(mm)235 脚径(mm)最大18 伸長(mm)(全体)1250
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース 質量(g)950 段数脚:4段 耐荷重(kg)2 縮長(mm)465 収納寸法・高さ(mm)495 伸長(mm)1500
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー 質量(g)135 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4~20 縮長(mm)135 伸長(mm)285
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド 寸法(mm)スタンド:270×235×235 質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110 パイプ径(Φmm)最大18.5 対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85 ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷

軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)40 最低高さ(mm)33 収納寸法(mm)31×83 取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ) 推奨荷重600g
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。 挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。 幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。 撮影だけでなく、動画視聴や料理中のレシピの確認にもオススメです。
対応幅(mm)スマートフォン:55~88 ねじ穴三脚取り付け:1/4-UNC(細ネジ) 特性三脚取付可能
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷