「雲台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g)64
高さ(mm)45
推奨荷重約1kg
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5
質量(g)550
付属品クイックシュー、本体ケース
色ブラック
段数4段
パイプ径(Φmm)20
最大伸長(mm)1225
縮長(mm)380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。
用途クイックリリースプレート
付属品六角レンチ
寸法(mm)38×13×28
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途クイックリリースプレート
付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ
材質アルミニウム
寸法(mm)44×30×20
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
質量(g)950
段数(一脚)4段、(三脚)2段
最大積載荷重(kg)2
縮長(mm)660
収納寸法・長さ(mm)全長400
伸長(mm)1760
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。
質量(g)518
最大積載荷重(kg)2.25
ねじ径(inch)1/4ネジ
サイズ(mm)W66×H116.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。
用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影
寸法(mm)66×50
耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)
取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)135
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)135
伸長(mm)285
卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド
寸法(mm)スタンド:270×235×235
質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110
パイプ径(Φmm)最大18.5
対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85
ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500
質量(g)630
縮長(mm)440
伸長(cm)1300
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、収納ケース
質量(g)425
段数10段
縮長(mm)160
脚径(mm)最大16
伸長(mm)630
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)145
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)160
伸長(mm)310、(ローアングル時)100
縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース
質量(g)950
段数脚:4段
耐荷重(kg)2
縮長(mm)465
収納寸法・高さ(mm)495
伸長(mm)1500
1本
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
関連キーワード