カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- オフィス家具/清掃用品(18)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(3)
- 自動車用品(87,634)
- バイク用品(1)
- 医療・介護用品(1)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- オリエント
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
商品レビュー
- 以上(1,831)
- 以上(1,904)
- 以上(1,927)
- 以上(1,943)
価格
- 1,500円以下(27,948)
- 1,500-10,000円(38,434)
- 10,000-50,000円(24,688)
- 50,000-100,000円(6,041)
- 100,000円以上(3,094)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ワイヤアルミダクト 悟空
オリエント(14件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷から18日以内出荷必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。用途一般換気向け仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
フレキシブルダクト らくダクト
オリエント¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
フレキバンド用ストラップ(吊バンド)50mm幅X30m巻
オリエント¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)用途ダクト用吊りバンドトラスコ品番819-0686材質高密度ポリエチレン(バージン材)幅(mm)50厚さ(mm)1質量(kg)1.5許容荷重(kg)32.5長さ(m)30取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)融点(℃)133
...